- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 見切り フラットのおすすめ人気ランキング
見切り フラットのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新117件の「見切り フラット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材」、「内装 見切り 材」、「クロス 押さえ」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。
部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏
材質
カバー:ASA、ベース:ABS
色
アイボリー
長さ(m)
3
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。
トラスコ品番
124-3638
質量(kg)
0.36
アズワン品番
64-5013-62
つや
無し
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。